Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschenzurrgurt zur Innenverzurrung

Ratschenzurrgurt zur Innenverzurrung, Ankerschiene
ZGRT-RAT-INNENVERZURRUNG-2T-B45MM-L3,5M

Art.-Nr. 071392 30
EAN 4038898837725
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
GS-geprüfte Sicherheit, Endbeschlag passend für Kombi-Ankerschiene

Druckratsche

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

2-teilig

Breite (B)

45 mm

Länge (L)

3,5 m

Länge Festende

1 m

Dehnung Zurrgurt max.

5 %

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

2000 daN

Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug

1000 daN

Vorspannkraft

260 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Produktzertifizierung

GS-geprüft

Werkstoff

PES - Polyester

Hakenform

Ankerschienenbeschlag

Etikett innenliegend

Ja

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen